MACCA マッカシリーズ(バスロッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25065935 品番HUMC-71M+
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

驚くほどの飛距離を可能にする遠投プラッキングモデル
振りぬけのいいテーパーは驚くほどの飛距離を可能にします。またソフトなティップはルアーの動きを最大限引き出し、しっかりと喰い込ましてくれます。 コルク4A。ティップ部に軽量、高感度チタンSIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用した、オリジナルガイドセッティング(セミマイクロ)。 ピッチングからフルキャストまでスムーズなキャストが可能。

適合ルアー:HU-70/HU-150/HU-200/HU-300/HU-400/スピナーベイト/チャターetc… タイプ【Length】7'1"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-3/4oz ロッド長さ(m)2.16 特性低弾性 ロッドキャスティングモデル(ベイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする