MACCA マッカシリーズ(バスロッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25065960 品番HUMS-61LST
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

喰わせと掛けの動作を高次元で可能にするEXファーストテーパーモデル
繊細かつ張のあるソリッドはルアーを思うがままに操れます。極端なテーパーをソリッドで作ることによって耐久性も高めています。 ティップ部に軽量、高感度チタンSIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用し、KガイドYガイドをミックスさせたオリジナルガイドセッティング。 ルアーを繊細に操れ、軽いものでも遠投が可能。

適合ルアー:ダウンショット/ジグヘッド/ジグヘッドワッキーetc… タイプ【Length】6'1"、【Line】2.5-5lb、【Lure】1/64-1/8oz ロッド長さ(m)1.85 特性中高弾性ミックス&ソリッドティップ 自重(g)105 ロッドスピニングモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする