曜日別特売
HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969

HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969
HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969
HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969
HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969
HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969
HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969
HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969
HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969
HUMS-64L+ MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25065969

MACCA マッカシリーズ(バスロッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード25065969品番HUMS-64L+
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

レギュラーテーパーが生み出す遠投性能と操作性能、スピニングバーサタイルモデル
比較的重めのティップは、ルアーをしっかりとのせ遠投が可能。シャッドや、ミドストなど空中戦(サスペンド)を得意とします。 ティップ部に軽量、高感度チタンSIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用し、KガイドYガイドをミックスさせたオリジナルガイドセッティング。 ルアーを繊細に操れ、軽いものでも遠投が可能。もっともライン抵抗がかかるのがバットガイド。逆にすることによって、ラインがフレームに当たるのを防ぎます。 強風でのキャスト、抵抗の大きいルアー、または軽いルアーのキャスト、ピッチングなど。

適合ルアー:ワッパーノーシンカー/オスマンダネコリグ/シャッド/ノーシンカーetc…タイプ【Length】6'4"、【Line】3-6lb、【Lure】1/32-1/4ozロッド長さ(m)1.93特性中高弾性ミックスロッドスピニングモデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする