ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 通線工具類
ハイドアップ(HIDEUP)の 通線・入線工具
ハイドアップ(HIDEUP)の ケーブルキャッチャー
MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25065987
品番
HUMRC-611MG
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
オールラウンダークランキンググラスロッド
ミディアムクラスのグラスロッド。 ガンガン遠投し、ガンガン巻く。そんなゲームに最適な1本。 魚が掛かる!バレにくいロッド。
適合
ルアー:HU200/HU300/HU400/ライズバッカー/HUミノー111/スピナーベイト/チャター/トップ系/そのたetc..
タイプ
【Length】6'11"、【Line】10-16lb、【Lure】3/8-3/4oz
ロッド長さ(m)
2.11
特性
グラスモデル
ロッド
キャスティングモデル(ベイト)