ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 通線工具類
ハイドアップ(HIDEUP)の 通線・入線工具
ハイドアップ(HIDEUP)の ケーブルキャッチャー
MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25066005
品番
HUMRC-80XH
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
最強、最剛モデル!パンチングロッド
タイプ
【Length】8'0"、【Line】PE60lb MAX、【Lure】3/8-6oz
ロッド長さ(m)
2.44
特性
グリップ着脱式
ロッド
キャスティングモデル(ベイト)