ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 通線工具類
ハイドアップ(HIDEUP)の 通線・入線工具
ハイドアップ(HIDEUP)の ケーブルキャッチャー
MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25066030
品番
HUMRS-69L
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ライトキャロ〜虫系ルアーに最適モデル
タイプ
【Length】6'9"、【Line】3-6lb、【Lure】1/32-1/4oz
ロッド長さ(m)
2.06
ロッド
スピニングモデル