ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 通線工具類
ハイドアップ(HIDEUP)の 通線・入線工具
ハイドアップ(HIDEUP)の ケーブルキャッチャー
MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25066048
品番
HUMRS-77M-5
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
スピニングロッドとしては硬めなロッド。ミドルサイズルアー以上のルアーも投げることが可能。
タイプ
【Length】7'7"、【Line】PE40lb MAX、【Lure】10〜30g
ロッド長さ(m)
2.31
特性
5ピースモデル
ロッド
スピニングモデル