MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25066057 品番HUMRC-65M+/RS
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

永野総一朗モデル
たまらんばい永野監修。ロッドの”戻り”を意識したミノースペシャルロッド。 HU-MINNOWはもちろん、ポッパー、スティックベイトなどのアクションが必要な釣りにベストマッチ。 オカッパリの1本としてもOK。

タイプ【Length】6'5"、【Line】8-20lb、【Lure】1/4-1oz ロッド長さ(m)1.96 ロッドキャスティングモデル(ベイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする