MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25066075 品番HUMRC-69ML+/RS
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

永野総一朗モデル
たまらんばい永野監修。ベイトフィネスの一段上を行く、ザ・ライトバーサタイルロッド。アフター時期に必要不可欠となった巻きキャロ、ノーシンカー、ライトラバージグ、ベイトネコからシャッドまで”ライトな撃ちから巻きまで”を幅広く繊細にこなす1本。

タイプ【Length】6'9"、【Line】6-16lb、【Lure】1/8-1/2oz ロッド長さ(m)2.06 ロッドキャスティングモデル(ベイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする