曜日別特売
HUMRC-611MHST/RS MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25066084

HUMRC-611MHST/RS MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25066084
HUMRC-611MHST/RS MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP) 25066084

MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード25066084品番HUMRC-611MHST/RS
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

永野総一朗モデル
たまらんばい永野のこだわりが最も詰まった至高の”ズバシ”スティックロッド。遠くでボトムの変化を逃さない繊細なソリッドティップを搭載し、ワーミングにおいて、投げる、動かす、感じる、合わせる、この一連の流れ全てを気持ちよく行えるように設計した1本。特に永野のホームである琵琶湖のワーミングにおいてはこの1本でそのほとんどを網羅する。

タイプ【Length】6'11"、【Line】10-16lb、【Lure】1/8-1ozロッド長さ(m)2.11ロッドキャスティングモデル(ベイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする