メンズビオレ顔もふけるボディシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(28枚) タイプ肌ケアタイプ 注文コード25066188 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

液たっぷり乾きにくい!大判!顔もふけるボディシート。顔も体もこれ1枚。

寸法(mm)59×104×190 タイプ肌ケアタイプ シリーズビオレ シートサイズ(mm)260×200 香りマイルドフローラルの香り 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25066179
2025-09-21
用途:
夏場の作業のあと等

他社製品と比べかなりヒタヒタに濡れているのでガシガシ拭くのが気持ち良い。

対象商品:
25066197
2024-08-02
用途:
屋外作業の後に

暑い時期や埃の多い場所等で作業をした後には必須です。また購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする