メンズビオレ顔もふけるボディシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(28枚) 注文コード 25066197 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

液たっぷり乾きにくい!大判!顔もふけるボディシート。顔も体もこれ1枚。

寸法(mm)59×104×190 タイプ爽やかなシトラスの香り シリーズビオレ シートサイズ(mm)260×200 香り爽やかなシトラスの香り 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25066179
2025-09-21
用途:
夏場の作業のあと等

他社製品と比べかなりヒタヒタに濡れているのでガシガシ拭くのが気持ち良い。

対象商品:
25066197
2024-08-02
用途:
屋外作業の後に

暑い時期や埃の多い場所等で作業をした後には必須です。また購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする