メンズビオレボディシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(28枚) 注文コード25066224 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

破れにくい!乾きにくい!体のベタつき・ニオイの元となる汗や皮脂をスッキリ落とす。

寸法(mm)58×104×214 タイプ超洗浄タイプ シリーズビオレ シートサイズ(mm)250×200 香りほのかなシトラスの香り 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25066224
2025-11-03
用途:
気分爽快にしたい時
その他業種

リフレッシュ出来ます。
気持ちが爽やかになりました。
やる気もリセット出来ます。

対象商品:
25066240
2024-07-15
用途:
メンテナンス作業
運輸・通信業

安かったので、購入しました。商品は問題無く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする