キュキュット泡スプレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(280mL) 商品タイプ本体 注文コード25066407 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は商品タイプ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

スプレーして流すだけ!除菌泡で汚れも菌もスッキリ落とす!微香性(グレープフルーツの香り)

寸法(mm)62×94×206 シリーズキュキュット 香りグレープフルーツの香り 着香料香りあり 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
トイレの掃除に

イレギュラーな使い方かもしれませんが、会社のトイレの便器内側にシュッと吹きかけて、こすらずそのままで放置して掃除完了です。以前は頻繁に黒ずみが発生していましたが、使い始めてから汚れにくくなりました。
香りも強くなくスッキリしているので使いやすいです。

1人が参考にしています
2026-03-10
用途:
キッチン清掃
製造業

泡で出てくるので手が汚れずに済むのがありがたいです。泡切れもいいので普段からキッチン周りを掃除するときに使っています。

2025-12-14
用途:
食堂シンク周りの掃除
製造業

汚れ落ちがとても良く、特に排水溝の油汚れが擦らずに楽に落ちて感動しました!

2025-04-22
用途:
食器洗い
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様

非常に使いやすいし、こすらなくてもというわけにはいかないですが、簡単に汚れが落ちて便利です。

対象商品:
25066416
2023-06-15
用途:
食器の洗浄
その他業種

油物の食品を入れたプラスチック容器は匂いがついてなかなか取れませんがこの洗剤をスプレーしてしばらく放置しておくと洗った後の匂いがなくなります。またサーモスなどの底の深い容器は洗いずらいのですがこの洗剤を吹きかけると簡単にきれいになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする