キュキュット泡スプレー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(690mL) 商品タイプつめかえ用 注文コード25066416 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

スプレーして流すだけ!除菌泡で汚れも菌もスッキリ落とす!微香性(グレープフルーツの香り)

寸法(mm)80×160×235 シリーズキュキュット 香りグレープフルーツの香り 着香料香りあり 商品タイプつめかえ用 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25066416 56658711 4901301454317 キュキュット泡スプレー 花王 キュキュット泡スプレー 花王 1個(650mL) 679 税込747 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
トイレの掃除に

イレギュラーな使い方かもしれませんが、会社のトイレの便器内側にシュッと吹きかけて、こすらずそのままで放置して掃除完了です。以前は頻繁に黒ずみが発生していましたが、使い始めてから汚れにくくなりました。
香りも強くなくスッキリしているので使いやすいです。

1人が参考にしています
2026-03-10
用途:
キッチン清掃
製造業

泡で出てくるので手が汚れずに済むのがありがたいです。泡切れもいいので普段からキッチン周りを掃除するときに使っています。

2025-12-14
用途:
食堂シンク周りの掃除
製造業

汚れ落ちがとても良く、特に排水溝の油汚れが擦らずに楽に落ちて感動しました!

2025-04-22
用途:
食器洗い
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様

非常に使いやすいし、こすらなくてもというわけにはいかないですが、簡単に汚れが落ちて便利です。

対象商品:
25066416
2023-06-15
用途:
食器の洗浄
その他業種

油物の食品を入れたプラスチック容器は匂いがついてなかなか取れませんがこの洗剤をスプレーしてしばらく放置しておくと洗った後の匂いがなくなります。またサーモスなどの底の深い容器は洗いずらいのですがこの洗剤を吹きかけると簡単にきれいになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする