花王
花王の 掃除用具
花王の 掃除シート
花王の トイレ・洗面所用掃除シート
トイレクイックルストロングエクストラハーブの香り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(16枚)
注文コード
25066565
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
便座裏のハネ汚れも一気にラク落ち!たっぷりの洗浄液と厚手で丈夫なシートだからトイレまるごとすっきり!
種別
つめかえ用
寸法(mm)
130×180×47
シリーズ
クイックル
シートサイズ(mm)
約300×245
香り
エクストラハーブの香り
使用場所
トイレ
繰り返し・詰め替え
対応