TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用アクセサリー
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用アクセサリーその他
レインカバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25067134
品番
MP-349
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
レブル250/500/1100専用サイドバッグ用レインカバー
セット内容
本体×1
材質
ナイロンタフタ
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×500×220
対応商品
MFK-304、MFK-305、MFK-306