AXE5400 Wi-Fi 6E 中継器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25067360 品番RE815XE(JP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AXE5400トライバンドWiFi:合計で最大5400Mbpsの超高速接続をお届けします。6GHzバンド対応:WiFiの干渉や混雑を回避した快適な接続が実現可能です。160MHzチャンネル:一般的な80MHzでの接続と比べて2倍のネットワークスピードを提供します。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。もっと繋がる:よりたくさんの端末で、より遅延の少ない快適なストリームが楽しめます。かんたん設定:Tetherアプリから手軽にセットアップ可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする