VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(6mm)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25067396 品番VIGI C340I(6MM)(UN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする