VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25067430 品番VIGI C240I(2.8MM)(UN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする