コールマン スマートポーチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25068735 品番 VCO-8757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スマホポーチや他にもマルチに使える、コールマン スマートポーチ。
スマートフォンなどの持ち運びに便利なColemanライセンスのマルチポーチ。6.5インチのスマートフォンがジャストフィットするサイズです。縦横ベルトループに加え、カラビナが付いているのでお好きなところに付けて携帯することができます。

付属品カラビナ 幅(mm)ベルトループ:(縦方向)65、(横方向)80 サンド 質量(g)約60 主要材質ポリエステル 他 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×105×40 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×80×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25068699
2023-11-24
用途:
草刈り等の農作業
農・林・水産業

ズボンのバンドに通して使っていますが、ポーチのバンド通しがポーチの中央より下についているため、バンドに通した装着感が腹部に当たり窮屈に感じました。縦方向の微調整が出来るとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする