網戸用 目隠しシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25069146 品番U-Q975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。
網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。
シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。
剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。
【使用期間目安】約6ヶ月(1シーズン)

材質ポリエステル アクリル系粘着剤 質量(g)140 あじさい 使用期間6ヶ月 寸法(幅W×高さH)(cm)90×90
注意
※シートは必ず「室内側」に貼ってください。
※網戸に設置する場合、事前に網戸の目のサイズを確認してください。
※網戸の目が留め具の芯(約1.5mm)より小さい場合、網戸を傷つける場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする