YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫/冷凍庫
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫
1ドア冷蔵庫 92L
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25069277
品番
YFR-90(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。
上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途
オフィスや休憩室の冷蔵庫に。
付属品
製氷皿
性能
(冷凍室)フォースター
質量(kg)
19
色
ホワイト
間口(mm)
478
電源
AC100V(50/60Hz)
内容量(L)
92
運転音(dB)
26
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.4×44.7×83.1
温度調節
7段階
冷媒
R600a
扉形式
右開き
期間消費電力量(kWh)
189(50/60Hz)/年
取扱説明書:
(4.11MB)
注意
※本商品は直冷式冷却方法を採用しているため霜が付着します。定期的に冷凍室の霜取りを行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません