用途オフィスや休憩室の冷蔵庫、一人暮らしや新生活に。
付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース
性能(冷凍室)フォースター
質量(kg)41
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)約30
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)(天板)約100
運転音(dB)23
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.6×127.7
温度調節7段階
庫内容量(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
省エネ基準達成率(%)100(2021年度)
期間消費電力量(kWh)306(50/60Hz)/年