YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 看板・POP・掲示用品
YAMAZEN(山善)の カタログスタンド
YAMAZEN(山善)の フロア用カタログスタンド
パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25069374
品番
DPS-73(MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
折りたたみ式でコンパクトに収納。拡げるだけの簡単設置。パンフレット落下防止接続パーツ付き(1個)
用途
マガジンラック、パンフレットスタンド、棚、シェルフとして。
材質
本体:スチール、表面:エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
タイプ
3列7段
耐荷重(kg)
ポケット1つあたり1.2、下部荷物台10
収納サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
79×43.5×146
組立時間
約20-30分
ポケット内寸法(mm)
幅235×奥行30
取扱説明書:
(1.35MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません