YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 看板・POP・掲示用品
YAMAZEN(山善)の カタログスタンド
YAMAZEN(山善)の フロア用カタログスタンド
パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25069399
品番
DPS-71(MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
折りたたみ式でコンパクトに収納。拡げるだけの簡単設置。パンフレット落下防止接続パーツ付き(1個)
用途
マガジンラック、パンフレットスタンド、棚、シェルフとして。
材質
本体:スチール、表面:エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
タイプ
1列7段
耐荷重(kg)
ポケット1つあたり1.2、下部荷物台10
収納サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×43.5×146
組立時間
約20-30分
ポケット内寸法(mm)
幅235×奥行30
取扱説明書:
(1.35MB)