パンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25069408 品番 DPS-71(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

折りたたみ式でコンパクトに収納。拡げるだけの簡単設置。パンフレット落下防止接続パーツ付き(1個)

用途マガジンラック、パンフレットスタンド、棚、シェルフとして。 材質本体:スチール、表面:エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)3.5 ブラック タイプ1列7段 耐荷重(kg)ポケット1つあたり1.2、下部荷物台10 収納サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×43.5×146 組立時間約20-30分 ポケット内寸法(mm)幅235×奥行30
取扱説明書:(1.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする