コの字ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプスリム 注文コード25069609 品番SY-350014 BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。
収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。
キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。
タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。

用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。 材質スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装) 質量(kg)1.25 ベージュ タイプスリム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×14×14
注意
※側面に一か所、製造工程上必要な小穴が開いています。
※側面と天面は完全に垂直とならない場合がありますが、製品仕様の範囲内となります。予めご了承くださいませ。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25069609 SY-350014 BE 25069600 SY-350013 WH コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 1セット(2個) 4,598 税込5,058 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする