コの字ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25069618 品番 SY-350015 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。
収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。
キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。
タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。

用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。 材質スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.5 ホワイト タイプディープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×28×14
注意
※側面に一か所、製造工程上必要な小穴が開いています。
※側面と天面は完全に垂直とならない場合がありますが、製品仕様の範囲内となります。予めご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする