日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの アンカー関連商品
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
25069715
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様
パック入
適合
床材:コンクリート
トラスコ品番
261-5538
材質
ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)
取付物厚さ:1〜7
全長(mm)
70
質量(g)
554
下穴径(Φmm)
11
深さ(mm)
埋込深さ:50
ねじ長さL(mm)
25
ねじの呼び
M12
最大荷重(kN)
引張最大荷重:18