HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25069864
品番
FX9705-81
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ハイパワー 190Wのホットツイーザー
2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容
こて部 FX-9705、取扱説明書
全長(mm)
146(こて先T51-L16を付けた場合)
質量(g)
55(こて先T51-L16を付けた場合)
消費電力(W)
190(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50〜450
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください。