HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W コンバージョンキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25070065
品番
FX9706-811
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー
4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容
こて部 FX-9706、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)、取扱説明書
全長(mm)
130(こて先T52-I015を付けた場合)
質量(g)
33(こて先T52-I015を付けた場合)
消費電力(W)
140(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50〜450
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください。T52シリーズこて先
※こて部 FX-9706単体ではご使用になれません。FX-972と組み合わせてお使いください。