HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25070160
品番
FX9707-81
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
高熱容量はんだこて
200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容
こて部 FX-9707、取扱説明書
全長(mm)
222(こて先T53-D24を付けた場合)
質量(g)
41(こて先T53-D24を付けた場合)
消費電力(W)
200(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50〜500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品にはこて先、ノズル組品が含まれておりません。ご希望のこて先、ノズル組品を別途お買い求めください。
※こて部 FX-9707単体ではご使用になれません。