※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード25070379 品番FLR40SDMX36F3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。

長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 電球の種類蛍光灯
注意
※銅鉄式安定器の非常用照明器具・誘導灯には使用できません。
※銅鉄式安定器の連続調光形器具では使用できません。必ずFLR40S…/M(外面ストライプ方式)をご使用ください。
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。必ずFLR40S・・・/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので、周囲温度10℃〜40℃での屋内使用をお勧めします。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77435804
2024-07-11
用途:
事務所内蛍光灯の交換
タイホウコーポレーション株式会社 様 (サービス業)

全体的に蛍光灯の明るさは暗い。お値段なりの品質。
耐用年数がまだわからない。パナソニックブランドを選択

1人が参考にしています
対象商品:
77435804
2023-05-03
用途:
店舗照明
卸売・小売業

照度が店舗にあっていてLEDを使用するよりもコスト面でもあっています
空気間のダストとかが気になりにくい明るさなので大変いいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
77435804
2023-07-04
用途:
照明用蛍光灯
山治製網株式会社 様

販売店に買いに行ってお持ち帰りしなくてすむから、助かっています。

対象商品:
77435804
2023-04-14
用途:
事務所の照明用として、

安心のパナソニックブランドです。
お値段はリーズナブル、
コスパが高い商品と言えるでしょう。

対象商品:
77435804
2023-03-20
用途:
事務所の電灯
個人のお客様

古い建物のためまだ蛍光灯を使用しています。他で買うより断然安い。手に入れにくくなっているので助かります。引き取りも行ってくれればいいのですが。

対象商品:
77435804
2023-03-08
用途:
仕事場および集合住宅の通路の照明用
石渡歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

注文して二日後には、配達されました。迅速な対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする