曜日別特売
FHF32EXNHF3D-2P Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 25070458

Hf蛍光灯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2本)
内容量1箱(2本)注文コード25070458品番FHF32EXNHF3D-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。

長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 照明として

蛍光灯売り場も縮小している家電店多い中配達までしてくれるのは
ありがたいです。もう少し安ければいいと思いますが仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする