※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールシェード エアー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25070625 品番 CLS-H20MA
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。

用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。 付属品取付けひも3m×2本(モカ) 材質ポリエチレン 質量(kg)約0.35 モカ 遮光率(%)約84 紫外線遮断率(%)約85 寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25070634
2024-07-25
用途:
掃き出し窓用

サイズ違いですがリピートです。

直射日光からの遮熱効果もありつつ風通しも良く、夏場の室内の温度上昇を抑えてくれます。

下部はループ加工がされているため、ポールを挿すなどして使うことができるのが特徴です。
もし両端共にループ加工があれば使い方の幅も広がると思います。
今後の商品展開に期待したいです。

使い勝手が良く、今後も買い足しで必要になればこのシリーズを選択したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする