※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールシェード プライム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25070686 品番 CLS-30UP
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。

用途豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。 付属品取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個 材質ポリエチレン 質量(kg)約1.1 アーバングレー 遮光率(%)約84 紫外線遮断率(%)約86 寸法(幅W×高さH)(cm)約180×300

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする