※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
クールシェード プライム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25070704
品番
CLS-H20BWP
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途
豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。
付属品
取付けひも3m×2本(モカ)、自在金具×2個
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約0.4
色
ブラッシュウッド
遮光率(%)
約85
紫外線遮断率(%)
約86
寸法(幅W×高さH)(cm)
約90×200
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった