※使用例

バルコニーシェード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25070905 品番 CLB-30MA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。

用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし 付属品取付けひも3m×2本(モカ) 材質ポリエチレン 質量(kg)約0.45 モカ 遮光率(%)約84 紫外線遮断率(%)約85 寸法(幅W×高さH)(cm)約90×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25070878
2024-08-02
用途:
ベランダの目隠し、日除け
医療・福祉・介護関連業

目隠ししながら、風が通ります。
グレージュ色が遮光しすぎず、気に入りました。
遮光しすぎない=透けるので、マンションの高層階向きだと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする