CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 25071009 CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 25071009 CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 25071009 CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 25071009 CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 25071009

シェード取付 サッシ用フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード25071009 品番CLF-01
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。

材質ステンレス、POM樹脂 質量(g)約20 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
吊るしヒモのアンカー

堅牢な借家住まい。壁への工作ができないためサッシを利用。屋内側にサッシが露出している形状だったので問題なく使えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする