タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
シェード取付 サッシ用フック自在型/クリップ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
25071027
品番
CLF-02C
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質
ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂
質量(g)
約38
タイプ
窓サッシ用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×4.5×8.5
商品説明動画
参考になった