タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
シェード取付 両面テープ接着フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
25071036
品番
CLF-03
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
材質
ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)
約23
タイプ
金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.6×3.6×11.7
商品説明動画
参考になった