タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
シェード取付 両面テープ接着フック/クリップ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
25071045
品番
CLF-03C
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質
ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)
約27
タイプ
金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.6×2.8×10
商品説明動画
参考になった