タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
シェード取付 接着フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
25071079
品番
CLF-05
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ブロック・コンクリート・タイル スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するフック。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質
ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)
約13
タイプ
金属・コンクリート・タイル・木用
耐荷重(kg)
3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4×2.8×7