タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
シェード取付 ピンフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
25071097
品番
CLF-07
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
木・板・石こうボードに取付可能。ピンで固定。外壁(木)に。ハンマーでたたくだけ。
材質
アクリル樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)
約11
タイプ
木用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3×2.2×8.2