タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
シェード取付 吸盤フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
25071106
品番
CLF-08
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ガラス面・光沢のある平滑面に取付可能。吸盤で固定。窓に。Wロック方式。
材質
ABS樹脂、合成ゴム
質量(g)
約55
タイプ
金属・樹脂・ガラスなどの光沢のある平滑面用
耐荷重(kg)
3まで(吊り下げ取付時)、2まで(側面取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.7×4×9.5
商品説明動画
参考になった