※使用例

CLF-14 シェード取付 接着リング タカショー 25071176 CLF-14 シェード取付 接着リング タカショー 25071176 CLF-14 シェード取付 接着リング タカショー 25071176 CLF-14 シェード取付 接着リング タカショー 25071176 CLF-14 シェード取付 接着リング タカショー 25071176 CLF-14 シェード取付 接着リング タカショー 25071176

シェード取付 接着リング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード25071176 品番CLF-14
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するリング。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。取付ひも付。ゼリー状接着剤付。洋風タテスの倒れ止めにも。

付属品ひも(約1.5m)、ゼリー状接着剤 材質ステンレス 質量(g)約18 タイプ金属・コンクリート・タイル・木用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×3.5×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする