タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
シェード固定ひも 3m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(2本)
注文コード
25071237
品番
CLF-23G
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
シェードのカラーに合わせて固定。グレーとモカの2種類です。
用途
シェードの取付けヒモ。ヒモの交換・追加に。
材質
ポリエチレン、アクリル樹脂
色
ひも:グレー
質量(g)
約0.03
長さ(m)
3