LB030WS-1 LEDバルーン投光機 ヤンマー 25071334

LEDバルーン投光機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
内容量1台注文コード25071334品番LB030WS-1
参考基準価格(税別)¥540,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

LED300Wでメタルハライドランプ400Wの明るさ
400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べ、LEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため、低電力でも充分な明るさが得られます。
一晩無給油で点灯可能
同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。
持ち運び・保管に便利な収納ケース
LB030WS-1にはソフトケース、LB030CS-1にはハード(トランク)ケースがそれぞれ付属。部品をコンパクトにまとめられ、ケースに文字入れも可能なので紛失防止にも役立ちます。

全光束(Lm)40000(300W)/30000(200W)/16000(100W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。電球の種類LED消費電力(W)300電源タイプ電源コード式仕様マスト形式:伸縮式2段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮その他推奨発電機:G900iS2質量(kg)灯部:9.2、マスト:2.2、三脚:5.5、収納ケース:0.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.3(AC100V、300W時)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1330×1575×1860~2770、作業時2段:1135×1325×2245~3155、収納時:灯部200×220×600/三脚190×190×1260/収納ケース190×190×1300使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)300/200/100使用場所屋内外総質量(kg)17.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※発電機は別売です。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする