Dハンガー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25071404 品番SD-WMRDD15
参考基準価格(税別)¥945 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
適合【トレイ】N-WMR515、N-WMR1515 材質高耐食性めっき鋼板 寸法L(mm)290 寸法A(mm)220 許容静荷重(N[kgf])1830[186]
注意
※許容静荷重はハンガーのみの強度です。施工の際は吊りボルト、ハンガー吊り金具、インサートなどの強度も考慮してください。
※立ち上がりの場合は固定金具が子筋に当たるように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする